Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U39080.012.0075 Dowel Pin Alloy Steel 1/8 X 3/4 Length, 100PK | AC2QUP 2MB31

APPROVED VENDOR U39080.012.0075 tiplicsap ötvözött acél 1/8 x 3/4 hossz, 100 PK

Raktáron
Tétel: AC2QUP Modell: U39080.012.0075Keresztszám: 2MB31 / 175L93

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€47.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.1251–0.1253 ”
Dupla nyíróerő (font)3200
befejezEgyszerű
Hosszúság tolerancia+/- 0.012 "
AnyagÖtvözött acél
Névleges átmérő1 / 8 "
Teljes hossz3 / 4 "
Rockwell KeménységC60
Egyetlen nyíróerő (font)1600
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318290000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.012.0075 tiplicsap ötvözött acél 1/8 x 3/4 hossz, 100 PK
€47.46 /csomag