Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U38130.056.0001 Flat Washer Wide Steel 9/16 Inch, 25PK | AB7DXL 22UE25

APPROVED VENDOR U38130.056.0001 Lapos alátét széles acél, 9/16 hüvelyk, 25 PK

Raktáron
Tétel: AB7DXL Modell: U38130.056.0001Kereszthivatkozás: 22UE25 / 42JW94
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
€7.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek9 / 16 "
Belül Dia.5 / 8 "
AnyagAcél
Dia kívül.1 15 / 32 "
Vastagság0.109 "
típusszéles

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4838
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318220000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.Rockwell KeménységMéretVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GAX1 Lapos alátét Iso 7089 Dac 500b M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm€70.52
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5KEF8 lapos alátét Din 6916 Med Carbon M42 | AE4GQP 5KEF8EgyszerűM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm€29.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U38130.056.0001 Lapos alátét széles acél, 9/16 hüvelyk, 25 PK
€7.31 /csomag