Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U31870.016.0062 Fúrócsavar #8-18 5/8 L, 100PK | AB4CNC 1WY38

APPROVED VENDOR U31870.016.0062 Fúrócsavar #8-18 5/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4CNC Modell: U31870.016.0062Kereszthivatkozás: 1WY38 / 156F38
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
€8.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.211 "
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej színeStandard
Fej Dia.0.322-0.306 "
Fejmagasság0.115–0.105 ”
fej típusaKenyér
Hossz5 / 8 "
Anyag410 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 8 18-
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31870.016.0062 Fúrócsavar #8-18 5/8 L, 100PK
€8.80 /csomag