Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U31870.013.0050 Drilling Screw #6-20 1/2 Length, 100PK | AB4CMX 1WY30

APPROVED VENDOR U31870.013.0050 Fúrócsavar 6-20 1/2 hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4CMX Modell: U31870.013.0050Kereszthivatkozás: 1WY30 / 156F34
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
€4.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.190 "
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej színeStandard
Fej Dia.0.270-0.256 "
Fejmagasság0.097–0.087 ”
fej típusaKenyér
Hossz1 / 2 "
Anyag410 Stainless Steel
Menetméret# 6 20-
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.094
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31870.013.0050 Fúrócsavar 6-20 1/2 hosszúság, 100PK
€4.82 /csomag