Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U31300.019.0600 Drywall Screw Bugle #10 6 Inch, 100PK | AC9XYB 3LHD3

APPROVED VENDOR U31300.019.0600 Gipszkarton csavaros bugár #10 6 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AC9XYB Modell: U31300.019.0600Kereszthivatkozás: 3LHD3 / 178J42
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
€50.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgipszkarton csavarok
hajtásPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezFekete-foszfát
Fej Dia.0.334 "
Fejmagasság0.098 "
fej típusaLakás
Hossz6"
AnyagAcél
Pont típusaéles
Méret#10
Menet típusaDurva
típusBugle Head

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.09
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód7318141060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31300.019.0600 Gipszkarton csavaros bugár #10 6 hüvelykes, 100PK
€50.22 /csomag