Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U31291.025.0250 Screw Thread Cutting 1/4-20 X 2 1/2, 100PK | AF2VUR 6YE75

APPROVED VENDOR U31291.025.0250 csavarmenet vágás 1/4-20 x 2 1/2, 100PK

Raktáron
Tétel: AF2VUR Modell: U31291.025.0250Kereszthivatkozás: 6YE75
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
€91.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetvágó csavar
meghajtó típusacsillag
Illesztőprogram méreteT30
befejezFekete-foszfát
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.477-0.442 "
Fejmagasság0.153 "(Ref)
fej típusaLakás
Hossz2.5 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20
típusF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2582
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)23.5
HS-kód7318145080
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31291.025.0250 csavarmenet vágás 1/4-20 x 2 1/2, 100PK
€91.78 /csomag