Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U28100.019.0075 Piercing csavar #10 X 3/4 hüvelyk, 100PK | AB2JBH 1MB48

APPROVED VENDOR U28100.019.0075 Piercing csavar #10 x 3/4 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2JBH Modell: U28100.019.0075Kereszthivatkozás: 1 MB48
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
€5.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaRéselt Hex
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.305–0.312 ”
Fejmagasság0.105 "
fej típusaHex mosógép
Hossz3 / 4 "
AnyagEdzett acél
Méret#10
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2678
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318141060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.019.0075 Piercing csavar #10 x 3/4 hüvelyk, 100PK
€5.69 /csomag