Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U25140.019.0300 Facsavaros lapos #10X3 L cink, 100PK | AB2CPP 1LA50

APPROVED VENDOR U25140.019.0300 Facsavaros lapos #10X3 L cink, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2CPP Modell: U25140.019.0300Kereszthivatkozás: 1LA50

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaNégyzet
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.340 "
Fejmagasság0.116 "
fej típusaLakás
Hossz3"
AnyagSzénacél
Méret#10
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7182
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318120000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej Dia.FejmagasságHosszAnyagMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 115016-PG Facsavaros lapos #10x3l - 100 db-os csomag | AB9LHP 2DV46 115016-PGRéselt11 / 32 "Egyszerű0.359 "-3"18-8 rozsdamentes acél#10€360.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U25140.019.0300 Facsavaros lapos #10X3 L cink, 100PK
€14.59 /csomag