Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U25140.013.0100 Wood Screw Flat #6X1 L Zinc, 100PK | AB2CNV 1LA32

APPROVED VENDOR U25140.013.0100 Facsavaros lapos #6X1 L cink, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2CNV Modell: U25140.013.0100Kereszthivatkozás: 1LA32 / 163P07

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€13.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaNégyzet
Illesztőprogram mérete#1
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.244 "
Fejmagasság0.083 "
fej típusaLakás
Hossz1"
AnyagSzénacél
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1418
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318120000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej Dia.FejmagasságHosszAnyagMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 115016-PG Facsavaros lapos #10x3l - 100 db-os csomag | AB9LHP 2DV46 115016-PGRéselt11 / 32 "Egyszerű0.359 "-3"18-8 rozsdamentes acél#10€360.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U25140.013.0100 Facsavaros lapos #6X1 L cink, 100PK
€13.89 /csomag