Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24540.011.0025 Machine Screw Flat 4-40 X 1/4 L, 100PK | AB9UGE 2FB60

APPROVED VENDOR U24540.011.0025 Csavaros gép, 4-40 X 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9UGE Modell: U24540.011.0025Kereszthivatkozás: 2FB60 / 127G85
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
€3.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.212 "
Fejmagasság0.067 "
fej típusaLakás
Hossz1 / 4 "
AnyagSzénacél
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.37
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318156080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFej szögeFej Dia.FejmagasságHosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 580480-PG Gépcsavaros lapos 10-32 x 3 L - 100 db-os csomag | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 fok0.362 "0.116 "3"10-32€44.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.011.0025 Csavaros gép, 4-40 X 1/4 L, 100PK
€3.55 /csomag