Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24522.025.0150 Machine Screw Pan 1/4-20 X 1 1/2 L, 100PK | AB2MBD 1MU60

APPROVED VENDOR U24522.025.0150 Gépi csavartányér 1/4-20 X 1 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2MBD Modell: U24522.025.0150Keresztszám: 1MU60 / 126U31

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.492-0.473 "
Fejmagasság0.175–0.162 ”
fej típusaKenyér
Hossz1.5 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB69 – B100
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9842
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318154000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.025.0150 Gépi csavartányér 1/4-20 X 1 1/2 L, 100PK
€21.49 /csomag