Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24522.013.0037 Gépi csavartányér 6-32 X 3/8 L, 100PK | AB2LZF 1MU13

APPROVED VENDOR U24522.013.0037 Gépi csavartányér 6-32 X 3/8 L, 100PK

Raktáron
Cikkszám: AB2LZF Modell: U24522.013.0037Kereszthivatkozás: 1MU13 / 126T93
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
€2.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.256 "
Fejmagasság0.087 "
fej típusaKenyér
Hossz3 / 8 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0922
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318154000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.013.0037 Gépi csavartányér 6-32 X 3/8 L, 100PK
€2.38 /csomag