Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24212.025.0075 Machine Screw Round 1/4-20 X 3/4 L, 100PK | AB2PFD 1NA52

APPROVED VENDOR U24212.025.0075 Gépcsavar 1/4-20 X 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2PFD Modell: U24212.025.0075Kereszthivatkozás: 1NA52 / 126V72

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaKombinált réselt / Phillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.472-0.443 "
Fejmagasság0.175–0.16 ”
fej típusaRound
Hossz3 / 4 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB69 – B100
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6003
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318154000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méreteFej Dia.FejmagasságHosszRockwell KeménységMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 577438-PG Gépcsavar kerek 10-32 x 1 1/4 L - 100 db-os csomag | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€12.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.025.0075 Gépcsavar 1/4-20 X 3/4 L, 100PK
€12.04 /csomag