Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24212.021.0100 Machine Screw Round 12-24 X 1 L, 100PK | AB2PEU 1NA42

APPROVED VENDOR U24212.021.0100 Gépcsavar kerek 12-24 X 1 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2PEU Modell: U24212.021.0100Kereszthivatkozás: 1NA42 / 126V65
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
€10.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaKombinált réselt / Phillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.382 "
Fejmagasság0.139 "
fej típusaRound
Hossz1"
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret12-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5188
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7318154000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méreteFej Dia.FejmagasságHosszRockwell KeménységMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 577438-PG Gépcsavar kerek 10-32 x 1 1/4 L - 100 db-os csomag | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€12.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.021.0100 Gépcsavar kerek 12-24 X 1 L, 100PK
€10.12 /csomag