Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24211.019.0200 Machine Screw Round 10-24 X 2 L, 100PK | AB9NKP 2EE14

APPROVED VENDOR U24211.019.0200 Gépcsavar kerek 10-24 X 2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9NKP Modell: U24211.019.0200Kereszthivatkozás: 2EE14 / 127F97

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.359 "
Fejmagasság0.137 "
fej típusaRound
Hossz2"
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.607
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318154000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méreteFej Dia.FejmagasságHosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 588420-PG Gépcsavar kerek 10-32 x 5/8 L - 100 db-os csomag | AB9NKV 2EE20 588420-PG#20.359 "0.137 "5 / 8 "10-32€30.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 588438-PG Gépcsavar kerek 10-32 x 1 1/4 L - 100 db-os csomag | AB9NLC 2EE27 588438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "10-32€16.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.019.0200 Gépcsavar kerek 10-24 X 2 L, 100PK
€21.45 /csomag