Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24211.016.0062 Machine Screw Round 8-32 X 5/8 L, 100PK | AB9NJJ 2EB73

APPROVED VENDOR U24211.016.0062 Gépcsavar 8-32 X 5/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9NJJ Modell: U24211.016.0062Kereszthivatkozás: 2EB73 / 127F81
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
€4.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.309 "
Fejmagasság0.12 "
fej típusaRound
Hossz5 / 8 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.06
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.016.0062 Gépcsavar 8-32 X 5/8 L, 100PK
€4.66 /csomag