Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24210.031.0250 Kályhacsavar 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK | AC3XUH 2XJ90

APPROVED VENDOR U24210.031.0250 Kályhacsavar 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK

Raktáron
Tétel: AC3XUH Modell: U24210.031.0250Keresztszám: 2XJ90 / 127J14
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
€69.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete7 / 16 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.590 "
Fejmagasság0.216 "
fej típusaRound
Lyuk méret11/32
Hossz2.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységB70-100
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság0 - +375 F
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menet hossza1"
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2342
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.031.0250 Kályhacsavar 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK
€69.87 /csomag