APPROVED VENDOR U24210.025.0125 Stove Bolt Round 1/4-20X1 1/4L, 100PK | AB9NCB 2EA91

APPROVED VENDOR U24210.025.0125 Kályhacsavar kerek 1/4-20X1 1/4L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9NCB Modell: U24210.025.0125Kereszthivatkozás: 2EA91 / 127F44

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€18.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete7 / 16 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.472 "
Fejmagasság0.175 "
fej típusaRound
Lyuk méret9/32
Hossz1.25 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységB70-100
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság0 - +375 F
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menet hossza1"
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.05
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.025.0125 Kályhacsavar kerek 1/4-20X1 1/4L, 100PK
€18.51 /csomag