Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24210.016.0050 Stove Bolt Round 8-32X1/2 L, 100PK | AB9NAW 2EA55

APPROVED VENDOR U24210.016.0050 Kályhacsavar kerek 8-32X1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9NAW Modell: U24210.016.0050Kereszthivatkozás: 2EA55 / 127F25
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
€6.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzhely Bolt
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.309 "
Fejmagasság0.12 "
fej típusaRound
Lyuk méret3/16
Hossz1 / 2 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységB70-100
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság0 - +375 F
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1912
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318152010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.016.0050 Kályhacsavar kerek 8-32X1/2 L, 100PK
€6.59 /csomag