JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U22538.125.0925 Menetes csap rozsdamentes acél 1-1/4-8X9-1/4, 10PK | AB8PTV 26LU33

APPROVED VENDOR U22538.125.0925 menetes csap rozsdamentes acél 1-1/4-8X9-1/4, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8PTV Modell: U22538.125.0925Kereszthivatkozás: 26LU33

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€803.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
FokozatB8M
AnyagRozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság75,000 PSI
Teljes hossz9.25 "
Rockwell KeménységB96
Temp. Hatótávolság-58 fok. 1067 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menetméret9
Menet típusa8-ENSZ

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.4803
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22538.125.0925 menetes csap rozsdamentes acél 1-1/4-8X9-1/4, 10PK
€803.48 /csomag