JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U22538.062.1100 Menetes csap rozsdamentes acél 5/8-11X11, 40PK | AB8PTA 26LU06

APPROVED VENDOR U22538.062.1100 menetes csap rozsdamentes acél 5/8-11X11, 40PK

Raktáron
Tétel: AB8PTA Modell: U22538.062.1100Kereszthivatkozás: 26LU06

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€928.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
FokozatB8M
AnyagRozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság75,000 PSI
Teljes hossz11 "
Rockwell KeménységB96
Temp. Hatótávolság-58 fok. 1067 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.8892
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22538.062.1100 menetes csap rozsdamentes acél 5/8-11X11, 40PK
€928.37 /csomag