APPROVED VENDOR U22534.050.0500 Threaded Stud Stainless Steel 1/2-13X5, 125PK | AB8PQD 26LT54

APPROVED VENDOR U22534.050.0500 menetes csap rozsdamentes acél 1/2-13X5, 125PK

Raktáron
Tétel: AB8PQD Modell: U22534.050.0500Kereszthivatkozás: 26LT54

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€562.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
FokozatB8
AnyagRozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság75,000 PSI
Teljes hossz5"
Rockwell KeménységB96
Temp. Hatótávolság-58 fok. 1067 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.5
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22534.050.0500 menetes csap rozsdamentes acél 1/2-13X5, 125PK
€562.46 /csomag