APPROVED VENDOR U22320.050.0225 Threaded Stud Plain 1/2-13X2-1/4, 250PK | AB8PNW 26LT13

APPROVED VENDOR U22320.050.0225 menetes sima 1/2-13X2-1/4, 250PK

Raktáron
Cikkszám: AB8PNW Modell: U22320.050.0225Kereszthivatkozás: 26LT13

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€753.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
befejezEgyszerű
FokozatL7
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság115,000 és 125,000 PSI
Teljes hossz2.25 "
Temp. Hatótávolság-150 fok. 752 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.28
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22320.050.0225 menetes sima 1/2-13X2-1/4, 250PK
€753.82 /csomag