JÓVÁHAGYOTT ELADÓ U22180.175.2400 B7 menetes rúd sima 1-3 / 4-5 x 2 láb | AA2LJD 10P689

APPROVED VENDOR U22180.175.2400 menetes rúd B7 sima 1-3/4-5 x 2 láb

Raktáron
Tétel: AA2LJD Modell: U22180.175.2400Kereszthivatkozás: 10P689

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€97.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztály1A
befejezEgyszerű
AnyagB7 ötvözött acél
Teljes hossz2 láb.
Rockwell KeménységC35
Szakítószilárdság115,000 és 125,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret6
Menet típusaUNC
Folyáshatár45,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.03
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318155051
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályTeljes hosszRockwell KeménységTemp. HatótávolságSzakítószilárdságMenetméretMenet típusaFolyáshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5CXE6 Menetes rúd B7 Sima 3/8-16x3 láb - 10 db-os csomag | AE3ETM 5CXE623 láb.HRC 25-30Nem minősített125,000 font.3 / 8-16UNC-€239.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22180.175.2400 menetes rúd B7 sima 1-3/4-5 x 2 láb
€97.66 /Mértékegység