APPROVED VENDOR U22080.225.1800 Threaded Stud B7 Plain 2-1/4-8X18, 2PK | AB8PKJ 26LM72

APPROVED VENDOR U22080.225.1800 menetes csap B7 sima 2-1/4-8X18, 2PK

Raktáron
Tétel: AB8PKJ Modell: U22080.225.1800Kereszthivatkozás: 26LM72

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€405.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
befejezEgyszerű
FokozatB7
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság115,000 és 125,000 PSI
Teljes hossz18 "
Rockwell KeménységC35
Temp. Hatótávolság-58 fok. 752 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menetméret10
Menet típusa8-ENSZ

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.99
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.225.1800 menetes csap B7 sima 2-1/4-8X18, 2PK
€405.46 /csomag