APPROVED VENDOR U22080.100.0575 Threaded Stud B7 Plain 1-8X5-3/4, 30PK | AB6YPZ 22RV25

APPROVED VENDOR U22080.100.0575 menetes csap B7 sima 1-8X5-3/4, 30PK

Raktáron
Tétel: AB6YPZ Modell: U22080.100.0575Kereszthivatkozás: 22RV25

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€293.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
befejezEgyszerű
FokozatB7
AnyagAcél
Teljes hossz5.75 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret1-8
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.1075
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.100.0575 menetes csap B7 sima 1-8X5-3/4, 30PK
€293.70 /csomag