APPROVED VENDOR U22080.087.0350 Threaded Stud B7 Plain 7/8-9X3-1/2, 60PK | AB6YPA 22RU93

APPROVED VENDOR U22080.087.0350 menetes csap B7 sima 7/8-9X3-1/2, 60PK

Raktáron
Tétel: AB6YPA Modell: U22080.087.0350Kereszthivatkozás: 22RU93

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€275.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
befejezEgyszerű
FokozatB7
AnyagAcél
Teljes hossz3.5 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret7 / 8-9
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.0954
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.087.0350 menetes csap B7 sima 7/8-9X3-1/2, 60PK
€275.20 /csomag