APPROVED VENDOR U22080.075.0550 Threaded Stud B7 Plain 3/4-10X5-1/2, 50PK | AB6YNL 22RU70

APPROVED VENDOR U22080.075.0550 menetes csap B7 sima 3/4-10X5-1/2, 50PK

Raktáron
Tétel: AB6YNL Modell: U22080.075.0550Kereszthivatkozás: 22RU70

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€221.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
befejezEgyszerű
FokozatB7
AnyagAcél
Teljes hossz5.5 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret3 / 4-10
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.7481
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.075.0550 menetes csap B7 sima 3/4-10X5-1/2, 50PK
€221.87 /csomag