APPROVED VENDOR U22080.062.0900 Threaded Stud B7 Plain 5/8-11X9, 50PK | AB8PHC 26LK47

APPROVED VENDOR U22080.062.0900 menetes csap B7 sima 5/8-11X9, 50PK

Raktáron
Tétel: AB8PHC Modell: U22080.062.0900Kereszthivatkozás: 26LK47

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€550.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
befejezEgyszerű
FokozatB7
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság115,000 és 125,000 PSI
Teljes hossz9"
Rockwell KeménységC35
Temp. Hatótávolság-58 fok. 752 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.3
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.062.0900 menetes csap B7 sima 5/8-11X9, 50PK
€550.02 /csomag