JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U22080.062.0450 Menetes Stud B7 Sima 5/8-11X4-1/2, 100PK | AB6YMU 22RU49

APPROVED VENDOR U22080.062.0450 menetes csap B7 sima 5/8-11X4-1/2, 100PK

Raktáron
Tétel: AB6YMU Modell: U22080.062.0450Kereszthivatkozás: 22RU49

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€265.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
befejezEgyszerű
FokozatB7
AnyagAcél
Teljes hossz4.5 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.1867
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.062.0450 menetes csap B7 sima 5/8-11X4-1/2, 100PK
€265.92 /csomag