Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ U20365.175.1200 Menetes rúd cink 1-3 / 4-12 x 1 láb | AA2LHK 10P623

APPROVED VENDOR U20365.175.1200 horganyzott menetes rúd 1-3/4-12 x 1 láb

Raktáron
Tétel: AA2LHK Modell: U20365.175.1200Kereszthivatkozás: 10P623
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
€173.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztály1A
befejezcink
AnyagSzénacél
Teljes hossz1 láb.
Rockwell KeménységB85 – B97
Szakítószilárdság60,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret13
Menet típusaUNF
Folyáshatár45,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.982
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318155056
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezTeljes hosszRockwell KeménységSzakítószilárdságMenetméretMenet típusaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U20300.037.8888 Horganyzott menetes rúd 3/8-16 x 10 láb | AD7MAU 4FGR9 U20300.037.8888-cink10 láb.Nem értékelt65,000 psi3 / 8-16UNC€20.83
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U20365.175.1200 horganyzott menetes rúd 1-3/4-12 x 1 láb
€173.51 /Mértékegység