Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U20360.100.1200 Menetes rúd sima 1-12x1 láb | AA8RBQ 19NN29

APPROVED VENDOR U20360.100.1200 menetes rúd sima 1-12x1 láb

Raktáron
Tétel: AA8RBQ Modell: U20360.100.1200Kereszthivatkozás: 19NN29
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
€29.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztály1A
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz1 láb.
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menetméret1-12
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9922
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318155056
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSzakítószilárdságMenetméretMenet típusaFolyáshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 533700G Menetes rúd sima 1/2-6x6 láb | AE6VUU 5VJU5 533700G6 láb.9000 font.1 / 2-6Tekercs110,000 psi€82.91
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 533710G Menetes rúd sima 3/4-4 1/2x6 láb | AE6VUW 5VJU7 533710G6 láb.18,000 font.3/4-4 1/2Tekercs110,000 psi€155.94
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U20360.100.1200 menetes rúd sima 1-12x1 láb
€29.35 /Mértékegység