Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U20300.087.2400 Horganyzott menetes rúd 7/8-9 x 2 láb | AD7LZB 4FGJ4

APPROVED VENDOR U20300.087.2400 horganyzott menetes rúd 7/8-9 x 2 láb

Raktáron
Tétel: AD7LZB Modell: U20300.087.2400Kereszthivatkozás: 4FGJ4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€13.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztály1A
befejezcink
AnyagSzénacél
Teljes hossz2 láb.
Rockwell KeménységNem értékelt
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság65,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menetméret7 / 8-9
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4999
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318155051
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezTeljes hosszRockwell KeménységSzakítószilárdságMenetméretMenet típusaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U20300.037.8888 Horganyzott menetes rúd 3/8-16 x 10 láb | AD7MAU 4FGR9 U20300.037.8888-cink10 láb.Nem értékelt65,000 psi3 / 8-16UNC€20.83
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U20300.087.2400 horganyzott menetes rúd 7/8-9 x 2 láb
€13.35 /Mértékegység