Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17381.000.0300 S Hook Rozsdamentes acél 3 L Nyitás 7/16, 5PK | AC4EFN 2ZDL5

APPROVED VENDOR U17381.000.0300 S horog rozsdamentes acél 3 literes nyitás 7/16, 5PK

Raktáron
Tétel: AC4EFN Modell: U17381.000.0300Kereszthivatkozás: 2ZDL5
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
€36.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételS Hook
befejezNincs befejezés
hardverNem számít
Hook Eye H belül7 / 8 "
Hook Eye In W57 / 64 "
Horognyitás7 / 16 "
Hossz3"
AnyagRozsdamentes acél
Nyitó méret7 / 16 "
Teljes hossz3"
Szélesség1.5 "
Huzal Dia.0.315 "
Működési terheléshatár130 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3416
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0300 S horog rozsdamentes acél 3 literes nyitás 7/16, 5PK
€36.22 /csomag