Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17381.000.0075 S Hook Rozsdamentes acél 3/4 L Nyitás 3/32, 25PK | AC4EFH 2ZDK9

APPROVED VENDOR U17381.000.0075 S horog rozsdamentes acél 3/4 L Nyitás 3/32, 25PK

Raktáron
Tétel: AC4EFH Modell: U17381.000.0075Kereszthivatkozás: 2ZDK9
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
€11.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételS Hook
befejezNincs befejezés
hardverNem számít
Hook Eye H belül1 / 4 "
Hook Eye In W1 / 4 "
Horognyitás3 / 32 "
Hossz3 / 4 "
AnyagRozsdamentes acél
Nyitó méret3 / 32 "
Teljes hossz3 / 4 "
Szélesség27 / 64 "
Huzal Dia.0.079 "
Működési terheléshatár7 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0075 S horog rozsdamentes acél 3/4 L Nyitás 3/32, 25PK
€11.39 /csomag