Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U17380.000.0300 S Hook Steel 3 L Opening 7/16, 10PK | AC4EFF 2ZDK7

APPROVED VENDOR U17380.000.0300 S kampós acél 3 literes nyitás 7/16, 10PK

Raktáron
Tétel: AC4EFF Modell: U17380.000.0300Kereszthivatkozás: 2ZDK7
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
€13.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételS Hook
befejezcink
hardverNem számít
Hook Eye H belül7 / 8 "
Hook Eye In W15 / 32 "
Horognyitás7 / 16 "
Hossz3"
AnyagAcél
Max. Munkaterhelés130 font
Nyitó méret7 / 16 "
Teljes hossz3"
Szélesség1"
Huzal Dia.0.315 "
Működési terheléshatár130 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6741
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0300 S kampós acél 3 literes nyitás 7/16, 10PK
€13.10 /csomag