Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U17380.000.0150 S Hook Steel 1-1/2 L Opening 15/64, 10PK | AC4EFC 2ZDK4

APPROVED VENDOR U17380.000.0150 S horog acél 1-1/2 L Nyitás 15/64, 10PK

Raktáron
Tétel: AC4EFC Modell: U17380.000.0150Kereszthivatkozás: 2ZDK4
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
€2.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételS Hook
befejezcink
hardverNem számít
Hook Eye H belül7 / 16 "
Hook Eye In W7 / 16 "
Horognyitás15 / 64 "
Hossz1.5 "
AnyagAcél
Max. Munkaterhelés26 font
Nyitó méret15 / 64 "
Teljes hossz1.5 "
Szélesség23 / 32 "
Huzal Dia.0.146 "
Működési terheléshatár26 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0150 S horog acél 1-1/2 L Nyitás 15/64, 10PK
€2.23 /csomag