Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17277.050.0350 U csavar rozsdamentes acél 1/2-13 cső 3 1/2 be | AE7LMX 5ZA98

APPROVED VENDOR U17277.050.0350 U csavar rozsdamentes acél 1/2-13 cső 3 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE7LMX Modell: U17277.050.0350Kereszthivatkozás: 5ZA98
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
€33.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez3.5 "
Belső hossza6.25 "
Belső szélesség4 1 / 16 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza3"
Menetméret1 / 2-13
típusHosszú érintő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3861
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód7318152091
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.050.0350 U csavar rozsdamentes acél 1/2-13 cső 3 1/2 hüvelyk
€33.99 /Mértékegység