Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17267.037.0403 U Csavar négyzet alakú 304 Rozsdamentes acél 3/8-16 | AE7KNT 5YY68

APPROVED VENDOR U17267.037.0403 U Csavar négyszögletes ív 304 rozsdamentes acél 3/8-16

Raktáron
Tétel: AE7KNT Modell: U17267.037.0403Kereszthivatkozás: 5YY68
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
€13.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez5"
Belső hossza2.625 "
Belső szélesség4"
Anyag304 Stainless Steel
Teljes hossz3"
Menet hossza1.5 "
Menetméret3 / 8-16
típusSquare Bend

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1404
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7318152046
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17267.037.0403 U Csavar négyszögletes ív 304 rozsdamentes acél 3/8-16
€13.00 /Mértékegység