Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U16182.050.0150 Szemcsavar váll nélkül 1/2-13 | AC6QRE 35Z491

APPROVED VENDOR U16182.050.0150 Szemcsavar váll nélkül 1/2-13

Raktáron
Tétel: AC6QRE Modell: U16182.050.0150Kereszthivatkozás: 35Z491
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
€8.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.187 "
Szem kívül Dia.2-1 / 16 "
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezHorganyzott
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz3.5 "hogy 3.88"
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1.5 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 / 2-13
típusVáll nélkül
Működési terheléshatár2400 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U16182.050.0150 Szemcsavar váll nélkül 1/2-13
€8.32 /Mértékegység