Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U16182.037.0300 Szemcsavar váll nélkül 3/8-16 | AC6QTT 35Z527

APPROVED VENDOR U16182.037.0300 Szemcsavar váll nélkül 3/8-16

Raktáron
Tétel: AC6QTT Modell: U16182.037.0300Kereszthivatkozás: 35Z527

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€8.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1"
Szem kívül Dia.1-11 / 16 "
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezHorganyzott
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz4.56 "hogy 4.94"
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza3"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3"
Menetméret3 / 8-16
típusVáll nélkül
Működési terheléshatár1300 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)0.03
Hajó hossza (cm)9.98
Hajószélesség (cm)8.28
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U16182.037.0300 Szemcsavar váll nélkül 3/8-16
€8.94 /Mértékegység