Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U16181.050.0325 Eye Bolt Without Shoulder 1/2-13 | AC6QQA 35Z464

APPROVED VENDOR U16181.050.0325 Szemcsavar váll nélkül 1/2-13

Raktáron
Tétel: AC6QQA Modell: U16181.050.0325Kereszthivatkozás: 35Z464
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
€13.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1"
Szem kívül Dia.2"
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezMelegen horganyzott
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz4.5 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza3.25 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza2"
Menetméret1 / 2-13
típusVáll nélkül
Működési terheléshatár2200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1823
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.050.0325 Szemcsavar váll nélkül 1/2-13
€13.26 /Mértékegység