Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U16000.087.0225 Szemcsavar vállal 7/8-9 | AC6QTQ 35Z525

APPROVED VENDOR U16000.087.0225 Szemcsavar vállal 7/8-9

Raktáron
Tétel: AC6QTQ Modell: U16000.087.0225Keresztszám: 35Z525 / 4R267
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
€35.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1-11 / 16 "
Szem kívül Dia.3.25 "
Szemcsavar típusavállával
befejezEgyszerű
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz5.755 "hogy 6.19"
Shank Dia.7 / 8 "
A szár hossza2.25 "
Váll Dia1.31–1.44 ”
Vállhossz0.31 "hogy 0.38"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza2.25 "
Menetméret7 / 8-9
típusVállával
Működési terheléshatár7000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6278
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.087.0225 Szemcsavar vállal 7/8-9
€35.88 /Mértékegység