Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U16000.025.0100 Szemcsavar vállal 1/4-20 | AC6QPF 35Z446

APPROVED VENDOR U16000.025.0100 Szemcsavar vállal 1/4-20

Raktáron
Tétel: AC6QPF Modell: U16000.025.0100Kereszthivatkozás: 35Z446
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
€4.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.3 / 4 "
Szem kívül Dia.1.187 "
Szemcsavar típusavállával
befejezEgyszerű
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz2.22 "hogy 2.53"
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza1"
Váll Dia0.50–0.56 ”
Vállhossz0.12 "hogy 0.19"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1"
Menetméret1 / 4-20
típusVállával
Működési terheléshatár500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.025.0100 Szemcsavar vállal 1/4-20
€4.27 /Mértékegység