Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U12960.025.0002 Fém záróanya, C fokozat 1/4-28, 100PK | AD7LEB 4FAU1

APPROVED VENDOR U12960.025.0002 fém záróanya, C fokozat 1/4-28, 100PK

Raktáron
Tétel: AD7LEB Modell: U12960.025.0002Kereszthivatkozás: 4FAU1 / 42JU37

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€9.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDeformált menet-záróanya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
befejezSárga cink
FokozatC
Magasság7 / 32 "
AnyagAcél
Anya típusaDeformált menetzár
Rockwell KeménységHRC24-C32
Mérettöröl
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 4-28
Menet típusaUNF
típusKúpos felső zár
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3074
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretbefejezFokozatMagasságTételRockwell KeménységMenetméretMenet típusaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SHY80 fém záróanya C 3/8-24 osztályú - 100 db-os csomag | AD7LEE 4FAU5 FÉL 803 / 8 "-24Sárga cink, viaszosC21 / 64 "Deformált menet-záróanyaHRC24-C32-UNF€55.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12960.025.0002 fém záróanya, C fokozat 1/4-28, 100PK
€9.67 /csomag