Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U12421.062.0002 Hatlapfejű záróanya nylon betéttel 5/16-24, 10PK | AB8PBA 26LH97

APPROVED VENDOR U12421.062.0002 Hatlapfejű záróanya nylon betéttel 5/16-24, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8PBA Modell: U12421.062.0002Keresztszám: 26LH97 / 42JT27
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
€15.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
befejezSárga cink
Fokozat8
Magasság23 / 64 "
AnyagSzénacél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 16-24
Menet típusaUNF
típusNylon betéttel
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3771
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12421.062.0002 Hatlapfejű záróanya nylon betéttel 5/16-24, 10PK
€15.81 /csomag