Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U12100.087.0001 deformált menetzáró anya szénacél 7/8-9, 5PK | AB8UCW 29DM19

APPROVED VENDOR U12100.087.0001 deformált menetzáró anya szénacél 7/8-9, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8UCW Modell: U12100.087.0001Kereszthivatkozás: 29DM19

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€74.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDeformált menet-záróanya
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezcink
Karima Dia.1-37 / 64 "
Fokozat2
Magasság0.922 "
AnyagSzénacél
Anya típusaDeformált menetzár
Rockwell KeménységB68-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusKúpos felső karimás
Szélesség1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12100.087.0001 deformált menetzáró anya szénacél 7/8-9, 5PK
€74.69 /csomag