APPROVED VENDOR U08450.062.0700 Hex Lag Screw Galvanised 5/8 X 7 L, 25PK | AB2DUH 1LE75

APPROVED VENDOR U08450.062.0700 Hatlapfejű csavaros horganyzott 5/8 x 7 L, 25PK

Raktáron
Tétel: AB2DUH Modell: U08450.062.0700Kereszthivatkozás: 1LE75

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€263.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezMelegen horganyzott
Fokozat1
Hex méret15 / 16 "
Hossz7"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret5 / 8 "
Méret5 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.1335
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód7318110000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHex méretTételHosszAnyagCsavar méretMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 27AL1/4X2-1/2 Hatlapfejű csavar 18-8 1/4 x 2 1/2 hüvelyk hosszúság - 650 db-os csomag | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Egyszerű7 / 16 "Hex Lag csavar2.5 "18-8 rozsdamentes acél-1 / 4 "€912.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.062.0700 Hatlapfejű csavaros horganyzott 5/8 x 7 L, 25PK
€263.44 /csomag