Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U08307.031.0250 kocsicsavar 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK | AB2FRK 1LU87

APPROVED VENDOR U08307.031.0250 kocsicsavar 5/16-18 x 2 1/2L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2FRK Modell: U08307.031.0250Kereszthivatkozás: 1LU87
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
€74.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret21 / 64 "
befejezMelegen horganyzott
FokozatA
Fej Dia.0.688 "
Fejmagasság0.156 "
fej típusaRound
Hossz2.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.156 "
Négyzet szélessége0.307 "
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret5 / 16-18
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5299
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód7318152055
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08307.031.0250 kocsicsavar 5/16-18 x 2 1/2L, 100PK
€74.03 /csomag