Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08305.050.0150 Carriage Bolt 1/2-13 X 1 1/2 L, 50PK | AB2FQT 1LU51

APPROVED VENDOR U08305.050.0150 kocsicsavar 1/2-13 x 1 1/2 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2FQT Modell: U08305.050.0150Kereszthivatkozás: 1LU51

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€27.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret33 / 64 "
befejezcink
FokozatA
Fej Dia.1.032 "
Fejmagasság0.25 "
fej típusaRound
Hossz1.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.25 "
Négyzet szélessége0.492 "
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret1 / 2-13
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6289
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318152055
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.050.0150 kocsicsavar 1/2-13 x 1 1/2 L, 50PK
€27.43 /csomag